DGTL 19B-2D35 Megerősített kompakt szerszámtartók elválasztáshoz és hornyoláshoz.

Cikkszám: 2301426
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301426
EAN / GTIN 7291075089288
Gyártó száma 2301426
L-szám L23920 3180

Leírás

Leírás:

  • Elválasztó szerszámtartó
  • Vágási mélység, max. (CDX): 0,689″
  • Vágási szélesség max. (CWX): 0,1″
  • Vágási szélesség min. (CWN): 0,075″
  • Általános hossz (OAL): 5-1/2″

Jellemző:

  • test szélesség (WB): 0.063″
  • fogásmélység Maximum (CDX): 0.689″
  • vágási irány (HAND): Left Hand
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.1″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.075″
  • fej hossz (LH): 1.3″
  • teljes hossz (OAL): 5-1/2″
  • szár magasság (H): 3/4″
  • szár szélesség (B): 3/4″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz