Leírás:
Hornyolt és tárcsás vágók, vágási mélység, max (CDX) 15 mm, vágási átmérő (DC) 63 mm, vágótestek száma (CICT) 5, vágási szélesség max (CWX) 3,53 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2,7 mm, kerékagy átmérő (DHUB) 32 mm, kerékagy vastagsága (THUB) 2,4 mm, EFF. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 5
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
- Vágási mélység, max (CDX) 15 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
- A vágótestületek száma (CICT) 5
- Vágási szélesség max (CWX) 3,53 mm
- Vágási szélesség min.. (CWN) 2,7 mm
- Kerékagy átmérője (DHUB) 32 mm
- Kerékagy vastagsága (THUB) 2,4 mm
- A vágólap (MIID) leírása GSFN 3
- EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 5
- Merítési szög max (RPMX) 1260 Rev/perc