SGSF 80-2-22KR Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2301353
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301353
EAN / GTIN 7291075070378
Gyártó száma 2301353
L-szám L24130 88

Leírás

Leírás:

Hornyolt és tárcsás vágók, vágási mélység, max (CDX) 20 mm, vágási átmérő (DC) 80 mm, vágótestek száma (CICT) 8, vágási szélesség max (CWX) 2,69 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,8 mm, kerékagy átmérő (DHUB) 40 mm, kerékagy vastagsága (THUB) 1,6 mm, EFF. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 8

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 20 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 8
  • Vágási szélesség max (CWX) 2,69 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,8 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 40 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 1,6 mm
  • A vágólap (MIID) leírása GSFN 2
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 8
  • Merítési szög max (RPMX) 1000 Rev/perc

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz