DGTL 12.7-2 Kompakt befogótartó elválasztáshoz és hornyoláshoz.

Cikkszám: 2301291
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301291
EAN / GTIN 7291075044225
Gyártó száma 2301291
L-szám L23920 3098

Leírás

Leírás:

  • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
  • Max. vágásszélesség (CWX): 0,1″
  • Min. vágásszélesség (CWN): 0,075″
  • Általános hossz (OAL): 4-1/2″.

Jellemző:

  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.1″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.075″
  • fej hossz (LH): 1.1″
  • teljes hossz (OAL): 4-1/2″
  • szár magasság (H): 1/2″
  • szár szélesség (B): 1/2″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz