SGFH 19-1.2 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301237
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301237
EAN / GTIN 7291075069396
Gyártó száma 2301237
L-szám L23920 1195

Leírás

Leírás:

Leszúró szerszámtartó, vágási szélesség max (CWX) 1,2 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,2 mm, teljes hossz (OAL) 86 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 0,9 mm
  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 1,6 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 1,2 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,2 mm
  • Zsebek száma (NOP) 2
  • Teljes hossz (OAL) 86 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 18 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése