SGAFR 8-1.2-D18 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301230
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SELF-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2301230
    EAN / GTIN 7291075067538
    Gyártó száma 2301230
    L-szám L23920 1164

    Leírás

    Leírás:

    Leszúró szerszámtartó, vágási szélesség max (CWX) 1,2 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,2 mm, teljes hossz (OAL) 120 mm

    Jellemző:

    • Felépítmény szélessége (WB) 0,9 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágási szélesség max (CWX) 1,2 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,2 mm
    • Fej hossza (bal) 12 mm
    • Teljes hossz (OAL) 120 mm
    • Szármagasság (H) 8 mm
    • Szár szélessége (B) 8 mm
    • Vágási átmérő (CUTDIA) 18 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz