SGTFR 1616-4D 35 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301222
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SELF-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2301222
    EAN / GTIN 7291075071429
    Gyártó száma 2301222
    L-szám L23920 1130

    Leírás

    Leírás:

    Vágószerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 4,52 mm, vágási szélesség min. (CWN) 3,54 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm

    Jellemző:

    • Felépítmény szélessége (WB) 3,3 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágási szélesség max (CWX) 4,52 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 3,54 mm
    • Fej hossza (bal) 18 mm
    • Teljes hossz (OAL) 110 mm
    • Szármagasság (H) 16 mm
    • Szár szélessége (B) 16 mm
    • Vágási átmérő (CUTDIA) 35 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz