SGTFR 1616-3D 35 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301220
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301220
EAN / GTIN 7291075071405
Gyártó száma 2301220
L-szám L23920 1127

Leírás

Leírás:

Leszúró szerszámtartó, vágási szélesség max (CWX) 3,35 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2,7 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 2,4 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,35 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,7 mm
  • Fej hossza (bal) 18 mm
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • Szármagasság (H) 16 mm
  • Szár szélessége (B) 16 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 35 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz