SGTFR 1212-3D 32 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301218
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2301218
EAN / GTIN 7291075071399
Gyártó száma 2301218
L-szám L23920 1119

Leírás

Leírás:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 3,53 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,7 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 2,4 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,53 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,7 mm
  • Fej hossza (bal) 18 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Szármagasság (H) 12 mm
  • Szár szélessége (B) 12 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 32 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz