SGFH 32K-4 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301191
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SELF-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2301191
    EAN / GTIN 7291075069372
    Gyártó száma 2301191
    L-szám L23920 1052

    Leírás

    Leírás:

    Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 4,52 mm, min. šířka řezu (CWN) 3,54 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

    Jellemző:

    • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 3,2 mm
    • Irány (KÉZ) üres
    • Vágási szélesség max (CWX) 4,52 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 3,54 mm
    • Zsebek száma (NOP) 2
    • Teljes hossz (OAL) 150 mm
    • Vágási átmérő (CUTDIA) 72 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz