SGFH 26K-3 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301188
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301188
EAN / GTIN 7291075069358
Gyártó száma 2301188
L-szám L23920 286

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 3,53 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2,7 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 2,4 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,53 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,7 mm
  • Zsebek száma (NOP) 2
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 52 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz