SGB 19-1.6 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301165
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SELF-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2301165
    EAN / GTIN 7291075067606
    Gyártó száma 2301165
    L-szám L23920 2648

    Leírás

    Leírás:

    Leszúró szerszámtartó, vágási szélesség max (CWX) 1,6 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,6 mm, teljes hossz (OAL) 32 mm

    Jellemző:

    • Felépítmény szélessége (WB) 1,2 mm
    • Irány (KÉZ) üres
    • Vágási szélesség max (CWX) 1,6 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,6 mm
    • Teljes hossz (OAL) 32 mm
    • Vágási átmérő (CUTDIA) 36 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz