IMPACT dugókulcs 1/2″ 32mm L.50mm

Cikkszám: 23011032
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 23011032
EAN / GTIN 4018754251551
Gyártó száma 23011032
L-szám L60010 6380

Leírás

Leírás:

  • 1/2″ belső négyzetes hajtás
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • Elektromos csavarhúzókhoz
  • Króm-ötvözet acél, polírozott

Jellemző:

  • d1: 44 mm
  • d2: 30 mm
  • Hossz [mm]: 50 mm
  • Kimeneti profil: Dupla hatszög
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/2″
  • t: 27 mm
  • Súly: 251 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 32 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz