SGSF 125-1.4-27A Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2301103
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SELF-GRIP
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2301103
    EAN / GTIN 7291075070286
    Gyártó száma 2301103
    L-szám L24130 57

    Leírás

    Leírás:

    Hornyolt és tárcsás vágók, vágási mélység, max (CDX) 25 mm, vágási átmérő (DC) 125 mm, vágótestek száma (CICT) 12, vágási szélesség max (CWX) 1,34 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,34 mm, kerékagy átmérő (DHUB) 74 mm, kerékagy vastagsága (THUB) 1,1 mm, EFF. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 12

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
    • Vágási mélység, max (CDX) 25 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
    • A vágótestületek száma (CICT) 12
    • Vágási szélesség max (CWX) 1,34 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,34 mm
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 74 mm
    • Kerékagy vastagsága (THUB) 1,1 mm
    • A vágólap (MIID) leírása GSFU 1,4
    • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 12
    • Merítési szög max (RPMX) 640 Rev/perc

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz