SGSF 200-6-40K Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2301019
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SELF-GRIP
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2301019
    EAN / GTIN 7291075070217
    Gyártó száma 2301019
    L-szám L24130 51

    Leírás

    Leírás:

    Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 59 mm, průměr řezné hrany (DC) 200 mm, počet řezných destiček (CICT) 14, šířka řezu max. (CWX) 6,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 5,51 mm, průměr náboje (DHUB) 80 mm, tloušťka náboje (THUB) 5,2 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 14

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
    • Vágási mélység, max (CDX) 59 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 200 mm
    • A vágótestületek száma (CICT) 14
    • Vágási szélesség max (CWX) 6,5 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 5,51 mm
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 80 mm
    • Kerékagy vastagsága (THUB) 5,2 mm
    • A vágólap (MIID) GSFN 6C leírása
    • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 14
    • Merítési szög max (RPMX) 400 Rev/perc

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz