SGSF 160-6-40K Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2301018
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SELF-GRIP
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2301018
    EAN / GTIN 7291075070200
    Gyártó száma 2301018
    L-szám L24130 50

    Leírás

    Leírás:

    Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 39 mm, průměr řezné hrany (DC) 160 mm, počet řezných destiček (CICT) 10, šířka řezu max. (CWX) 6,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 5,51 mm, průměr náboje (DHUB) 80 mm, tloušťka náboje (THUB) 5,2 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 10

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
    • Vágási mélység, max (CDX) 39 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 160 mm
    • A vágótestületek száma (CICT) 10
    • Vágási szélesség max (CWX) 6,5 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 5,51 mm
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 80 mm
    • Kerékagy vastagsága (THUB) 5,2 mm
    • A vágólap (MIID) GSFN 6C leírása
    • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 10
    • Merítési szög max (RPMX) 500 Rev/perc

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz