IMPACT dugókulcs 1/2″ 30mm L.50mm

Cikkszám: 23010030
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 23010030
EAN / GTIN 4018754233779
Gyártó száma 23010030
L-szám L60010 5088

Leírás

Leírás:

  • 1/2″ belső négyzetes hajtás
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • Elektromos csavarhúzókhoz
  • Króm-ötvözet acél, polírozott

Jellemző:

  • d1: 42 mm
  • d2: 30 mm
  • Hossz [mm]: 50 mm
  • Kimeneti profil: Hatszögletű
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/2″
  • t: 34 mm
  • Súly: 199 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 30 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz