IMPACT dugókulcs 1/2″ 17mm L.38mm

Cikkszám: 23010017
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 23010017
EAN / GTIN 4018754015023
Gyártó száma 23010017
L-szám L60010 1559

Leírás

Leírás:

  • 1/2″ belső négyzetes hajtás
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • Elektromos csavarhúzókhoz
  • Króm-ötvözet acél, polírozott

Jellemző:

  • d1: 26,2 mm
  • d2: 30 mm
  • Hossz [mm]: 38 mm
  • Kimeneti profil: Hatszögletű
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/2″
  • t: 22,9 mm
  • Súly: 132 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 17 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz