1/4″Impact hatszög bit rátüzőkulcs, középhosszú, Z-Serie 14 mm

Cikkszám: 2300XZ 14mm
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2300XZ 14mm
EAN / GTIN 4991644005581
Gyártó száma 2300XZ 14mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 30 mm
Dimenzió D2: 16,8 mm
D1: 18,3 mm
Hosszúság: 14 mm
Magasság: 20 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 14 mm
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz