1/4″ Dugókulcs (MM) 5 mm

Cikkszám: 2300MZ 5mm
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2300MZ 5mm
EAN / GTIN 4991644009923
Gyártó száma 2300MZ 5mm
L-szám L60050 9652

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 50 mm
Dimenzió D2: 11 mm
D1: 7,6 mm
Hosszúság: 6 mm
Magasság: 40 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 5 mm
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz