1/4″ Dugókulcs (inch) 5/32″

Cikkszám: 2300A 5/32
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2300A 5/32
EAN / GTIN 4991644001521
Gyártó száma 2300A 5/32
L-szám L60050 7241

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 50 mm
Dimenzió D2: 11,2 mm
D1: 6,7 mm
Hosszúság: 4 mm
Magasság: 40 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 5/32″
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz