SGTFR 1010-2 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2300832
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2300832
EAN / GTIN 7291075071146
Gyártó száma 2300832
L-szám L23920 642

Leírás

Leírás:

Oddělovací držák, max. šířka řezu (CWX) 2,69 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,8 mm, celková délka (OAL) 86 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 1,6 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 2,69 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,8 mm
  • Fej hossza (bal) 17 mm
  • Teljes hossz (OAL) 86 mm
  • Szármagasság (H) 10 mm
  • Szár szélessége (B) 10 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 28 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése