SGTFL 2525-6 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2300823
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SELF-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2300823
    EAN / GTIN 7291075071122
    Gyártó száma 2300823
    L-szám L23920 638

    Leírás

    Leírás:

    Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 6,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 5,51 mm, celková délka (OAL) 150 mm

    Jellemző:

    • Felépítmény szélessége (WB) 5,2 mm
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Vágási szélesség max (CWX) 6,5 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 5,51 mm
    • Teljes hossz (OAL) 150 mm
    • Szármagasság (H) 25 mm
    • Szár szélessége (B) 25 mm
    • Vágási átmérő (CUTDIA) 76 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz