SGTFL 1212-3 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2300792
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SELF-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2300792
    EAN / GTIN 7291075071016
    Gyártó száma 2300792
    L-szám L23920 627

    Leírás

    Leírás:

    Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 3,53 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2,7 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm

    Jellemző:

    • Felépítmény szélessége (WB) 2,4 mm
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Vágási szélesség max (CWX) 3,53 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,7 mm
    • Fej hossza (bal) 19 mm
    • Teljes hossz (OAL) 110 mm
    • Szármagasság (H) 12 mm
    • Szár szélessége (B) 12 mm
    • Vágási átmérő (CUTDIA) 32 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz