SGTFL 9.5-2 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2300782
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2300782
EAN / GTIN 7291075094077
Gyártó száma 2300782
L-szám L23920 683

Leírás

Leírás:

Leszúrható tartók, vágási szélesség maximális (CWX) 0,106 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,071 ″, teljes hossz (OAL) 3 ″

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB): 0,063”
  • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,106”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,071”
  • Fej hossza (bal): 0,7”
  • Teljes hossz (OAL): 3”
  • Szár magassága (H): 3/8”
  • Szár szélessége (B): 3/8”
  • Munkadarab maximális leszúrási átmérője (CUTDIA): 1,13”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz