SGTBL 25-6 Adapterek

Cikkszám: 2300725
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2300725
EAN / GTIN 7291075070651
Gyártó száma 2300725
L-szám L23920 604

Leírás

Leírás:

Rychlovýměnné adaptéry, délka konzoly (LPR) 121,5 mm

Jellemző:

  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Perem hossza (LPR) 121,5 mm
  • Szármagasság (H) 26 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz