SGTBF 25-A Adapterek

Cikkszám: 2300716
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája VDI szerszámbefogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2300716
    EAN / GTIN 7291075070590
    Gyártó száma 2300716
    L-szám L23920 2278

    Leírás

    Leírás:

    Rychlovýměnné držáky, délka nástroje (LPR) 102 mm

    Jellemző:

    • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
    • Perem hossza (LPR) 102 mm
    • Szármagasság (H) 32 mm
    • Szár hossza (LS) 80 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz