SGSF 200-4-1.500K Hasítékmaró betétekhez, önfeszítéssel és szoros osztásközzel

Cikkszám: 2300698
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SELF-GRIP
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2300698
    EAN / GTIN 7291075069891
    Gyártó száma 2300698
    L-szám L24130 146

    Leírás

    Leírás:

    • Rés- és tárcsavágók
    • Vágási mélység, max. (CDX): 0″
    • Vágási átmérő (DC): 7,87″
    • Vágótestek száma (CICT): 14
    • Vágási szélesség max. (CWX): 0,18″
    • Vágószélesség min. (CWN): 0,14″
    • Vágócsonk átmérő (DHUB): 3,15″
    • Vágócsonk vastagsága (THUB): 0,13″
    • Szélső vágóélek száma (ZEFP): 14 db.

    Jellemző:

    • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): Disk type
    • fogásmélység Maximum (CDX): 0″
    • szerszám átméro (DC): 7.87″
    • forgácsoló fészkek száma (CICT): 14
    • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.18″
    • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.14″
    • agy átméro (DHUB): 3.15″
    • agy vastagság (THUB): 0.13″
    • fo lapkaazonosító (MIID): GSFN 4
    • kerületi effektív vágó élek száma (ZEFP): 14
    • fordulatszám Maximum (RPMX): 400 Rev/min

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz