SGSF 100-4-22K Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2300681
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2300681
EAN / GTIN 7291075069761
Gyártó száma 2300681
L-szám L24130 104

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, Hloubka řezu max. (CDX) 26 mm, Průměr řezu (DC) 100 mm, Počet břitových destiček (CICT) 6, Šířka řezu max. (CWX) 4,52 mm, Šířka řezu min. (CWN) 3,54 mm, Průměr náboje (DHUB) 40 mm, Tloušťka náboje (THUB) 3,2 mm, Efektivní obvodový počet břitových destiček (ZEFP) 6

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 26 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágási szélesség max (CWX) 4,52 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3,54 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 40 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 3,2 mm
  • A vágólap (MIID) leírása GSFN 4
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 6
  • Merítési szög max (RPMX) 800 Rev/perc

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz