SGFHL 26 T 23 - 3 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2300546
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SELF-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2300546
    EAN / GTIN 7291075069426
    Gyártó száma 2300546
    L-szám L23920 574

    Leírás

    Leírás:

    Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 3,53 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2,7 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm

    Jellemző:

    • Felépítmény szélessége (WB) 2,4 mm
    • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 8 mm
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Vágási szélesség max (CWX) 3,53 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,7 mm
    • Zsebek száma (NOP) 2
    • Teljes hossz (OAL) 110 mm
    • Vágási átmérő (CUTDIA) 42 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz