SGFH 150-9 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2300544
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2300544
EAN / GTIN 7291075069044
Gyártó száma 2300544
L-szám L23920 566

Leírás

Leírás:

Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 10 mm, min. šířka řezu (CWN) 9 mm, celková délka (OAL) 610 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 8 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 10 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 9 mm
  • Zsebek száma (NOP) 4
  • Teljes hossz (OAL) 610 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 600 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban