SGFH 32-9 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2300533
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2300533
EAN / GTIN 7291075069198
Gyártó száma 2300533
L-szám L23920 551

Leírás

Leírás:

Držák upínacího nástroje, šířka řezu max. (CWX) 10 mm, šířka řezu min. (CWN) 9 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 8 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 10 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 9 mm
  • Zsebek száma (NOP) 2
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 120 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz