SGFFR 20-30-2 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2300376
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SELF-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2300376
    EAN / GTIN 7291075068566
    Gyártó száma 2300376
    L-szám L23920 2040

    Leírás

    Leírás:

    Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 14 mm, šířka řezu (CW) 2,1 mm, celková délka (OAL) 120 mm

    Jellemző:

    • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 36 mm
    • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 29 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 14 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágási szélesség (CW) 2,1 mm
    • Teljes hossz (OAL) 120 mm
    • Szármagasság (H) 20 mm
    • Szár szélessége (B) 20 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz