SGFFA 46-L-3 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2300267
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2300267
EAN / GTIN 7291075067873
Gyártó száma 2300267
L-szám L23920 1785

Leírás

Leírás:

Axiális hornyoló/forgácsoló szerszámtartó, vágási mélység, max. (CDX) 24 mm, vágási szélesség (CW) 3 mm, teljes hossz (OAL) 90 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 55 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 46 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 24 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm
  • Szármagasság (H) 32 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz