SGAFR 12-1.6 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2300172
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2300172
EAN / GTIN 7291075067477
Gyártó száma 2300172
L-szám L23920 1709

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 1,6 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,6 mm, teljes hossz (OAL) 140 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 1,2 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 1,6 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,6 mm
  • Teljes hossz (OAL) 140 mm
  • Szármagasság (H) 12 mm
  • Szár szélessége (B) 12 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 30 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz