Hegesztési pontvágó készlet, 5 db.

Cikkszám: 230.J1
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
Cikkszám 230.J1
EAN / GTIN 3148511543207
Gyártó száma 230.J1
L-szám L60130 2597

Leírás

Leírás:

  • Készlet egy 230-as szerszámmal, 2 középponttal és 10 megfordítható vágóval

Jellemző:

  • H [mm]: 22
  • W [mm]: 65
  • L [mm]: 115
  • [g]: 90

Tartalom:

  • Vágók a ponthegesztésekhez: 230
  • 2 középpont
  • 10 megfordítható vágókés

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz