TöbbDerékszögű lépcsős fúró 4 - 39 mm

Cikkszám: 229A.ST2
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
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 229A.ST2
    EAN / GTIN 3148516301413
    Gyártó száma 229A.ST2
    L-szám L60130 74

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Pontos, hengeres fúráshoz minden anyagban
    • Előfúrás nem szükséges
    • Keresztcsiszolás: önközpontosító
    • Agresszívebb vágás: kevesebb erőkifejtés szükséges a felhasználó részéről, nincs marásképződés
    • Jobb forgácskidobás
    • Alacsonyabb rezgés, csendesebb
    • Hengeres szár 3 oldallal a biztonságos, egyenletes hajtás érdekében
    • Lézeres jelölés egy horonyban a különböző átmérők azonosításához.

    Jellemző:

    • d min. - max. [mm]: 4 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 - 33 - 36 - 39
    • d1 [mm]: 10
    • L [mm]: 107
    • [g]: 315

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz