Fúró 5 - 20mm

Cikkszám: 229A.2
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
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 229A.2
EAN / GTIN 3148516300966
Gyártó száma 229A.2
L-szám L60130 6329

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Kis anyagvastagságú fúráshoz, sorjázáshoz, fúráshoz: lemezek, színesfémek
  • HSS-ből készült
  • Maximális ajánlott anyagvastagság: 4 mm
  • Előfúrás nem szükséges.

Jellemző:

  • d1 [mm]: 8
  • d2 [mm]: 5 - 20
  • L [mm]: 71
  • L1 [mm]: 41
  • [g]: 45

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz