Hosszabbító adapter 1/2″ Z 16

Cikkszám: 2299828
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 2299828
EAN / GTIN 0616050809502
Gyártó száma 2299828

Leírás

Leírás:

  • Négyszögletes dugókulcs meghosszabbított változatban
  • 16 mm-es tüskékkel szerelt nyomatékkulcsokhoz
  • 1/2″-os négyszöggel
  • Nyomatékkulcsokkal való használat esetén jelzőkulcs
.

Jellemző:

  • Hajtóműtartó, csapágy Ø: 16 mm
  • Hajtás típusa/hajtás: Hajtócsap
  • négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz