DUO-LOCK feltűzhető adapter nyomatékkulcshoz 8 mm

Cikkszám: 229932 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ajánlott nyomaték 20 Nm
DUO-LOCK interfész DL10
Termék fajtája Kulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 229932 8
EAN / GTIN 4034221133199
Gyártó száma 82.587.DL10

Leírás

Figyelem:

Átalakító tüske 9×12 mm. A hozzávaló Wera nyomatékkulcs a 656310 100 sz. alatt rendelhető.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz