Nyitott végű kulcs csillag racsnival, kapcsolható, UD 22 mm

Cikkszám: 2297388
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2297388
EAN / GTIN 4010886889480
Gyártó száma 2297388
L-szám L60160 932

Leírás

Leírás:

Egyenlő szélességű síkokkal
UD profil
Nagy nyomatékátvitel
31CrV3 króm-vanádium acél
Matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés, a racsnisbetét és a zárókilincs mangánfoszfátozott
Pörkölt
Száj: pontosan a pontos névleges méretre csiszolt az optimális érintkezőfelületek érdekében
Az adapterrel No. 7 RA vagy No. 7 RB (kérjük, külön rendelje meg) a No. 7 UR (bit) racsniává válik
A csillag oldal 13°-os szögben áll, megfordítható
A No. 7 R csillag racsniakulcs a racsnis lazításhoz vagy a gyors meghúzáshoz
Kézbarát tapintás a derékszögű tengelynek köszönhetően
Torziósan merev geometria dupla T-gerenda hatással.

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 48 mm
  • Teljes magasság [mm]: 28 mm
  • Teljes hossz [mm]: 290 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 42,5 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 48 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 13,3 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 7,1 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Száj pozíció: 15 °
  • Felület: krómozott
  • Gyűrű profil: UNIT-DRIVE
  • Gyűrű szöge: 13°
  • Visszahajlási szög: 6 °
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 22,0
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz