Nyitott végű kulcs csillag racsnival, kapcsolható, UD 15 mm

Cikkszám: 2297329
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2297329
EAN / GTIN 4010886889411
Gyártó száma 2297329
L-szám L60160 1343

Leírás

Leírás:

Egyenlő szélességű síkokkal
UD profil
Nagy nyomatékátvitel
31CrV3 króm-vanádium acél
Matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés, a racsnisbetét és a zárókilincs mangánfoszfátozott
Pörkölt
Száj: pontosan a pontos névleges méretre csiszolt az optimális érintkezőfelületek érdekében
Az adapterrel No. 7 RA vagy No. 7 RB (kérjük, külön rendelje meg) a No. 7 UR (bit) racsniává válik
A csillag oldal 13°-os szögben áll, megfordítható
A No. 7 R csillag racsniakulcs a racsnis lazításhoz vagy a gyors meghúzáshoz
Kézbarát tapintás a derékszögű tengelynek köszönhetően
Torziósan merev geometria dupla T-gerenda hatással.

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 35 mm
  • Teljes magasság [mm]: 18 mm
  • Teljes hossz [mm]: 200 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 29,5 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 34 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 9,8 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 5,2 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Száj pozíció: 15 °
  • Felület: krómozott
  • Gyűrű profil: UNIT-DRIVE
  • Gyűrű szöge: 13°
  • Visszahajlási szög: 7 °
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 15,0
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz