Nyitott végű kulcs UD profilú csillag racsnival 18 mm-es profilú

Cikkszám: 2297167
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2297167
EAN / GTIN 4010886889206
Gyártó száma 2297167
L-szám L60160 151

Leírás

Leírás:

Egyenlő szélességű síkokkal
UD profil
Nagy nyomatékátvitel
31CrV3 króm-vanádium acél
Matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés, racsnis betét és racsni mangánfoszfátozott
Pörkölt
Száj: pontosan csiszolt névleges méretre az optimális érintkezőfelületek érdekében
Az adapterrel No. 7 RA vagy No. 7 RB (kérjük, külön rendelje meg) a No. 7 R (bit) racsnivá válik
Kézbarát tapintás a derékszárnak köszönhetően
Kerékmerev geometria dupla gerenda hatással
Rácsos lazításhoz vagy gyors meghúzáshoz
Lapos kialakítású kivitel

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 40 mm
  • Teljes magasság [mm]: 12 mm
  • Teljes hossz [mm]: 240 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 34,6 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 40 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 11 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 6,1 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Száj pozíció: 15 °
  • Felület: krómozott
  • Gyűrű profil: UNIT-DRIVE
  • Visszahajlási szög: 6 °
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 18,0
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz