Szorítócsavar

Cikkszám: 229709
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
273 darabszám azonnal szállítható
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
Profil TX15
Menet M4
Hossz L 6,9 mm
Meghúzási nyomaték 3,5 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 229709
EAN / GTIN 4960664411825
Gyártó száma TPC01936

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz