Szorítócsavar

Cikkszám: 229706
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil TX6
Menet M2
Hossz L 3,5 mm
Meghúzási nyomaték 0,45 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 229706
EAN / GTIN 4960664473717
Gyártó száma TPC01842

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz