Hajlítókar 3-10 mm

Cikkszám: 2293641
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Hajlítókészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2293641
EAN / GTIN 4017981005470
Gyártó száma 2293641
L-szám L60160 4202

Leírás

Leírás:

Hajlítókar 3-10 mm

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 610 mm
  • Cső-Ø (min.) [mm]: 3 mm
  • Cső-Ø (max.) [mm]: 10 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz