Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 2-12 lbf.in

Cikkszám: 2293544
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2293544
EAN / GTIN 0701936219411
Gyártó száma 2293544

Leírás

Leírás:

  • Ergo Quickset állítható nyomatékcsavarhúzók (ISO és birodalmi skála)
  • Abszolút pontosság és következetesség. A pontos folyamatszabályozást az egyedi csúszási technológiának köszönhető alul- és túlhúzás kiküszöbölése biztosítja
  • Kalibrált skála. A látható skála lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a szerszámot a kívánt nyomatékbeállításhoz igazítsa, így különböző nyomatékbeállítások alkalmazhatók
  • Egyszerű használat. A szerszámokat az egyedülálló csúszási mechanizmusnak köszönhetően bármilyen képzettségi szinten magabiztosan használhatják a kezelők
  • Egyszerű beállítás. Gyorsan és pontosan beállítható, a gyorsan és jól leolvasható mikrométeres beállítási skála segítségével, egyedi reteszelési funkcióval
  • Elektronika. Ideális a biztonságos elektronikai alkatrész-összeszereléshez, mivel ez a szerszám megfelel az EPA-nak az elektrosztatikusan érzékeny területeken való használatra
  • Növeli a gyártási minőséget. A pontos nyomatékalkalmazás csökkenti a garanciális és az utómunka valószínűségét
  • Növekvő gyártási hatékonyság. Fokozott kezelői kényelem és termelékenység a szerszám sima visszaállításának és az ergonomikus fogantyú kialakításának köszönhetően
  • Hosszú szerszám élettartam. Kiváló minőségű, robusztus konstrukció. A robusztus kialakítás és a strapabíró anyagok, köztük a rozsdamentes acél és az alumínium, hosszú éveken át megbízható szolgálatot tesznek lehetővé
  • Működési sokoldalúság. Ezek a sokoldalú szerszámok az állíthatóságuknak és a széles nyomatéktartományuknak köszönhetően számos alkalmazáshoz ideálisak
  • A nagyobb csavarhúzó modellekhez opcionálisan rendelhető Lock On T-Bar, amely extra erőhatást biztosít (rendelési kód: P29530)
  • Szervizjavító készlet részeként is szállítható
.

Jellemző:

  • Hajtásadapter, hatszögletű [metrikus]: 6,3 mm
  • Hajtásfoglalat, hatszögletű [angolszász]: 1/4″
  • Hajtás típusa/hajtás: Bit-tartó
  • Meghúzási irány: Balra és jobbra
  • Kioldó mechanizmus: Csúszókuplung
  • Nyomaték (min.) [lbf in]: 2 lbf in
  • Nyomaték (max.) [lbf in]: 12 lbf in
  • Alkalmazási tartomány:
    • Összeszerelés
    • Feldolgozás
    • Minőségellenőrzés
    • Sorozatszerelés
    • Karbantartás és javítás
    .
  • Teljes magasság [mm]: 34,3 mm
  • Teljes hossz [mm]: 183 mm
  • Precíziós: +/- 6 %
  • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Skála beosztása [lbf in]: 1 lbf in
  • Skála típusa: Mono
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • EPA/ESD változat: igen
  • Fix beállítás: nincs
  • Kapható keresztfogantyú: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: igen
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok:
    • Autóipar
    • Elektronikai ipar
    • Ipari ipar
    • Finommechanika
    • Katonai ipar
    • Szolgáltatás
    • Szekrénygyártás

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz