Megtörő nyomatékkulcs LBF.FT 1/4″

Cikkszám: 2293463
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Nyomatékkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2293463
    EAN / GTIN 0611702896114
    Gyártó száma 2293463

    Leírás

    Leírás:

    • Pontosság és következetesség. A jobb folyamatszabályozás azáltal biztosított, hogy az egyedi Breaking Technology-nak köszönhetően csökken az alul- és túlhúzás kockázata
    • Kalibrált skála. A látható mikrométeres skála lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy gyorsan és egyszerűen beállítsa a szerszámot a kívánt nyomatékbeállításra, lehetővé téve a különböző nyomatékbeállítások alkalmazását
    • Hosszú szerszám élettartam. Kiváló minőségű, tartós kialakítás és kivitelezés, minimalizálja a csere- és állásidő költségeit
    • Folyamatvezérlés. Csökkenti a garanciális és utómunka valószínűségét azáltal, hogy a pontos és megismételhető nyomatékfelvitel révén biztosítja a folyamatszabályozást
    • Termelési hatékonyság. Javított kezelői kényelem és termelékenység az ergonomikus kialakításnak köszönhetően, amely könnyű anyagokat és öntött műanyag markolatot tartalmaz
    • Változatosság. Sokoldalú szerszámok, ideálisak karbantartási és javítási alkalmazásokhoz, ahol a különböző kötőelemek és csatlakozók különböző nyomatékai gyorsan és egyszerűen alkalmazhatók
    • ¼'', 3/8'' vagy ½'' cserélhető racsnifejek alapfelszereltségként
    • N.m, lbf.in vagy lbf.ft változatban kapható
    • A szerszám kalibrációs szolgáltatásunkkal pontosan és naprakészen tartható.
    .

    Jellemző:

    • Hajtóműtartó, csapágy Ø: 16 mm
    • Hajtás típusa/hajtás: Hajtócsap
    • Hajtómű négyzet [inch]: 1/4″
    • Meghúzási irány: Balra és jobbra
    • Kioldó mechanizmus: Hosszú kioldóút
    • Nyomaték (min.) [lbf ft]: 4 lbf ft
    • Nyomaték (max.) [lbf ft]: 20 lbf ft
    • Alkalmazási tartomány:
      • Összeszerelés
      • Sorozatszerelés
      • Feldolgozás
      • Minőségellenőrzés
      • Javítás és nagyjavítás
      • Karbantartás és javítás
      • Vizsgálati és próbaosztályok
    • Teljes hossz [mm]: 345 mm
    • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Skálaosztás [lbf ft]: 1 lbf ft
    • Skála típusa: Mono
    • Stichméret [metrikus]: 32,0 mm
    • Célcsoportok:
      • Autóipar
      • Ipari
      • Katonai
      • Gépipar
      • Szerviz

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz