Raklap tartókeret

Cikkszám: 22922
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tárolóállvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 22922
EAN / GTIN 4017976229225
Gyártó száma 22922
L-szám L90080 965

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Lapos raklapok és hálós raklapok ergonomikusan kedvező magasságban történő parkolásához. Szögacél hegesztett szerkezet, fogósarkokkal, stabil tartócsövek láblemezekkel, az egymásra helyezhető keret sarokhüvelyeibe illeszthető. Porszórt bevonatú, kék RAL 5007. Az egymásra helyezhető kereteket a lábtáblákon keresztül a raklapvázhoz lehet szilárdan csavarozni egy csavarkészlet segítségével (a szállítás tartalmazza).

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 1200
Használható terület hossza (mm): 1210
Használható felület szélessége (mm): 1010
Magasság alváz nélkül (mm): 370
Magasság alvázzal (mm): 652

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz