Raklap tartókeret

Cikkszám: 22921/7016
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Tárolóállvány

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 22921/7016
    EAN / GTIN 4017976655307
    Gyártó száma 22921/7016
    L-szám L90080 1259

    Leírás

    Kivitel:

    Össze nem szerelt

    Leírás:

    Lapos raklapok és hálós raklapok ergonomikusan kedvező magasságban történő elhelyezéséhez. Szögacél hegesztett szerkezet, fogósarkokkal, stabil tartócsövek láblemezekkel, az egymásra rakható keret sarokhüvelyeibe illeszthető. Porszórt bevonatú, antracitszürke RAL 7016. Az egymásra helyezhető kereteket a lábtáblákon keresztül a raklapvázhoz lehet szilárdan csavarozni egy csavarkészlet segítségével (a szállítás tartalmazza).

    Jellemző:

    Teljes hossz (mm): 1255
    Teljes szélesség (mm): 855
    Teljes magasság (mm): 420
    Teljes teherbírás (kg): 1200
    Szín: antracitszürke

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz